Bombilla de sofito
Bombilla de sofito, vehículos, estándar
BOMBILLA-WURTH-SOFITO-12V-5W-L35MM
FIRSTEC
Nº de art.
07201711
EAN 4045727190258
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Automóvil
Tensión nominal | 12 V/CC |
Nivel de potencia | 5 W |
Longitud (A) | 35 mm |
Anchura máxima del vidrio de la bombilla | 11 mm |
Longitud de contacto | 3,5 mm |
Designación del enchufe | SV8,5-8 |